Referencias
SMC:CU10-15D
Rubix:752102033043
fabricante:00029257

Resumen técnico
| Tipo | smc cu10-15d cilindro neumático |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CU10-15D
El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x24x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44 g |
| Tipo | smc cu10-15d cilindro neumático |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,92 € Sin IVA
/ unidad
50,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días