ADVULQ-16-40-P-A

Cilindro compacto ADVULQ

Ver información técnica

Referencias

Festo:ADVULQ-16-40-P-A
Rubix:798192885000
fabricante:156685
EAN:4052568119386
ADVULQ-16-40-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ADVULQ-16-40-P-A


Cilindro compacto ADVULQ-16-40-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago del pistón cuadrado. Extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=40 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto147 g
Tipocilindro compacto advulq
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
150,77 Sin IVA
/ unidad
182,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días