Referencias
SMC:CDQ2B125TF-50DCZ
Rubix:799252473000
fabricante:CDQ2B125TF-50DCZ
EAN:3618035832366

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B125TF-50DCZ
Tras una revisión de nuestra popular serie de cilindros compactos CQ2, nuestros ingenieros de I+D han rediseñado completamente toda la gama de cilindros para ofrecerle aún más beneficios de rendimiento y mayores opciones de cilindros. La principal diferencia entre la nueva gama CQ2 y el modelo anterior es el cuerpo totalmente rediseñado, que ofrece mejores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción total del peso del cilindro de entre 5 -13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras deslizantes que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switch. Y, para tamaños de diámetro más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras deslizantes en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soportes en dos superficies. Diseñado para su uso con nuestros auto-switches de estado sólido bicolor, fáciles de ajustar, el canal integrado para auto-switch garantiza protección total contra posibles daños accidentales y mejora la seguridad y la salud tanto durante la instalación como en los procedimientos de mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6580 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,72 € Sin IVA
/ unidad
377,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días