Referencias
Festo:DGTZ-GF-32-40-J-T-P-A
Rubix:799257156000
fabricante:8103516
EAN:4052568578367

Detalles de producto : DGTZ-GF-32-40-J-T-P-A
Cilindro de dos pistones DGTZ
Cualidades
Dimensiones compactas
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Tiempo de montaje mínimo
Transmisión de pares y de fuerzas transversales elevadas
Gran rigidez gracias a guías de gran diámetro y dos casquillos de apoyo.
Diferentes posibilidades de fijación
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 40 mm |
| Tipo | cilindro de doble pistón dgtz-gf-32-40-j-t-p-a |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,90 € Sin IVA
/ unidad
607,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días