Referencias
SMC:CXSM32TF-50A
Rubix:751609843043
EAN:3618035657617

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cxs |
Documentos
Detalles de producto : CXSM32TF-50A 00095755
La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación (pick-and-place) precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXS-A, Cilindro con doble vástago y amortiguación neumática
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1660 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cxs |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Diámetro de escariado | 32 mm |
| Material | aluminum alloy; carbon steel; stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,54 € Sin IVA
/ unidad
460,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días