CXSM20-50A 00095743

Cilindro de doble vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM20-50A
Rubix:751609840043
fabricante:CXSM20-50A
EAN:3618035658522
CXS-A, Dual Rod Cylinder with Air Cushion

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocxs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM20-50A 00095743


La serie CXS está disponible en seis diámetros de cilindro y longitudes de carrera de hasta 100mm. Esta serie es muy compacta y cuenta con una especificación de no rotación muy precisa. Es adecuada para aplicaciones de recogida y colocación (pick-and-place) precisas o para la manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores reed o de estado sólido. Disponible en versiones para salas limpias.
CXS-A, Cilindro con doble vástago y amortiguación neumática

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x146x68 mm
Peso neto635 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocxs
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaluminum alloy (housing); carbon steel (piston rods); aluminum bearing alloy (bearing); polyurethane (bumper); nbr (seals)
298,42 € Sin IVA
/ unidad
361,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días