Referencias
SMC:ECXSM32-100
Rubix:751608700043
fabricante:ECXSM32-100
EAN:3618036122763

Documentos
Detalles de producto : ECXSM32-100 00079783
La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento
Cualidades
-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1930 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Tipo | cxs |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,44 € Sin IVA
/ unidad
479,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días