ECXSM32-10 00096251

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ECXSM32-10
Rubix:751610093043
fabricante:ECXSM32-10
CXSM, Dual Rod Cylinder, Slide Bearing

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocxs
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ECXSM32-10 00096251


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Peso neto1150 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocxs
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
280,70 € Sin IVA
/ unidad
339,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días