CXSM20-90

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM20-90
Rubix:751620900043
fabricante:00084014
SMC CYLINDER DOUBLE PISTON CXSM20-90

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro90 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM20-90


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
CXSM, Cilindro con doble vástago, Casquillos de deslizamiento

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x184x64 mm
Peso neto680 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro90 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
326,99 Sin IVA
/ unidad
395,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días