Referencias
Festo:CRDSNU-25-50-P-A
Rubix:798086912000
fabricante:8152632

Documentos
Detalles de producto : CRDSNU-25-50-P-A
Cilindro normalizado
Cualidades
- Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
- Easy-to-clean design
- Long service life thanks to optional dry-running seal
- Wide range of variants for customised applications
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro normalizado |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
| Conexión | g1/8 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -20 °C |
| Material | high-alloy stainless steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,36 € Sin IVA
/ unidad
165,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días