AEVC-25-10-I-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-25-10-I-P
Rubix:798191810000
fabricante:188164
EAN:4052568077495
AEVC-25-10-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-25-10-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-25-10-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Recorrido=10 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Fuerza de retorno por muelle, retraído=15 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto104 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de carrera corta aevc
67,63 € Sin IVA
/ unidad
81,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días