CD85F20-25-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD85F20-25-B
Rubix:799210888000
fabricante:CD85F20-25-B
EAN:3618035434966
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD85F20-25-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto213 g
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro de doble efecto
51,49 € Sin IVA
/ unidad
62,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días