Referencias
Festo:AEVC-20-25-A-P
Rubix:798194245000
fabricante:188139
EAN:4052568077259

Documentos
Detalles de producto : AEVC-20-25-A-P
Cilindro de carrera corta AEVC-20-25-A-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=20 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=10 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 132,01 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,46 € Sin IVA
/ unidad
75,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días