ADVC-25-5-I-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-5-I-P
Rubix:798079899000
fabricante:188177
EAN:4052568077624
ADVC-25-5-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-5-I-P


Cilindro de carrera corta ADVC-25-5-I-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca hembra. Carrera=5 mm, Diámetro del émbolo=25 mm, Amortiguación=P: anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=doble efecto

Información técnica


Atributos
Peso neto96,42 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro5 mm
66,03 € Sin IVA
/ unidad
79,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días