Referencias
Festo:ADVC-25-25-A-P-A
Rubix:798194254000
fabricante:188186
EAN:4052568077716

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADVC-25-25-A-P-A
Cilindro de carrera corta ADVC-25-25-A-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=25 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=doble efecto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 216,8 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de carrera corta advc |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,43 € Sin IVA
/ unidad
100,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días