ADVC-25-15-A-P

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-25-15-A-P
Rubix:798194257000
fabricante:188189
EAN:4052568077747
ADVC-25-15-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-25-15-A-P


Cilindro de carrera corta ADVC-25-15-A-P Sin capacidad para detección, extremo del vástago con rosca macho. Stroke=15 mm, Piston diameter=25 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x37x38 mm
Peso neto129,46 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro15 mm
69,23 € Sin IVA
/ unidad
83,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días