Referencias
Festo:AEVULQ-50-10-P-A
Rubix:798190872000
fabricante:157052
EAN:4052568122836

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-50-10-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-50-10-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 680 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,66 € Sin IVA
/ unidad
340,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días