ADVC-16-5-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-16-5-I-P-A
Rubix:798191797000
fabricante:188108
EAN:4052568005030
ADVC-16-5-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-16-5-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-16-5-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=5 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=double-acting

Información técnica


Atributos
Peso neto77,98 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
64,01 € Sin IVA
/ unidad
77,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días