Referencias
SMC:C96SDB40-460C
Rubix:799079270000
fabricante:C96SDB40-460C

Documentos
Detalles de producto : C96SDB40-460C
Los cilindros de la serie C96 cumplen la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 tamaños de diámetro interior, de °32 a °125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 460 mm |
|---|---|
| Tipo | cilindro de aire |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,82 € Sin IVA
/ unidad
159,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días