AEN-S-16-5-A-P-A

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEN-S-16-5-A-P-A
Rubix:799258812000
fabricante:8092142
EAN:4052568302016
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aen-s-16-5-a-p-a
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm

Detalles de producto : AEN-S-16-5-A-P-A


La serie AEN-S de la marca FESTO incluye cilindros neumáticos compactos de simple efecto, diseñados para aplicaciones sencillas, rápidas y ligeras, donde el ahorro de espacio y el bajo peso son importantes.
Cilindro compacto AEN-S

Cualidades

• Diseño muy compacto: más corto que cilindros comparables
Menor longitud de la carcasa: ahorro de materiales y peso
Menor ancho de la carcasa: para aplicaciones con espacio limitado

Aplicaciones

Ensayo de resistencia de los botones de teléfonos inteligentes

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto aen-s-16-5-a-p-a
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
42,62 € Sin IVA
/ unidad
51,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días