Referencias
Festo:AEVULQ-80-20-P-A
Rubix:798193710000
fabricante:157062
EAN:4052568122935

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-80-20-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-80-20-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=20 mm, Diámetro del pistón=80 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* de simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 80 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,28 € Sin IVA
/ unidad
561,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días