Referencias
Festo:ADN-S-25-50-I-P
Rubix:799148009000
fabricante:8076345
EAN:4052568460716

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : ADN-S-25-50-I-P
Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza
Cualidades
-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo
Aplicaciones
Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,32 € Sin IVA
/ unidad
62,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días