DPDM-Q-16-5-PA

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPDM-Q-16-5-PA
Rubix:799262404000
fabricante:4834260
EAN:4052568293147
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm

Documentos

Detalles de producto : DPDM-Q-16-5-PA


Compacto: más corto, más ligero y que puede atornillarse directamente de diferentes maneras. Amortiguación constante, con vástago no rotativo o pasante, de simple o doble efecto: exactamente como lo necesite.
Cilindro compacto DPDM-Q-16-5-PA 4834260

Cualidades

Fijación mediante orificios pasantes y rosca interior
Diseño compacto
Diferentes variantes de vástago de pistón

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
76,86 € Sin IVA
/ unidad
93,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días