CQ2A50TF-175DCMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2A50TF-175DCMZ
Rubix:799249834000
fabricante:00796236
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro175 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2A50TF-175DCMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, permitiendo montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para interruptores automáticos han sustituido a los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con interruptores automáticos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro175 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
118,18 € Sin IVA
/ unidad
143,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días