Referencias
SMC:JCDQ40-35
Rubix:799236285000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : JCDQ40-35
Cilindro compacto, de doble efecto, vástago simple.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Ligero 25 g (ø12 carrera 5).
Diámetros (mm): 12 ~ 100.
Carreras hasta 50 mm.
Amortiguador de tope.
Los interruptores automáticos se pueden montar en 4 superficies.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,42 € Sin IVA
/ unidad
87,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días