CDQMA40TF-30

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDQMA40TF-30
Rubix:799254604000
fabricante:00225706
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDQMA40TF-30


El CQM es un cilindro compacto integrado con varilla guía y placa. La serie está disponible en diámetros de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100mm. La precisión antirotación es de 0. 2 o menos. La serie CQM permite montar la pieza de trabajo directamente en la placa de herramientas. Los Auto switches son montables/retirables incluso cuando la placa está retraída

Cualidades

•Cilindro compacto tipo varilla guía
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, y 100
Carreras estándar *: 5 a 100
4 veces la resistencia a la carga lateral del CQ2K
Precisión de no rotación 0.2 o menos

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro30 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,68 Sin IVA
/ unidad
144,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días