Referencias
SMC:CDLQB20-50D-F
Rubix:799253594000
fabricante:00014322

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDLQB20-50D-F
La serie de cilindros compactos CLQ ofrece prevención de caída cuando la presión de la fuente de aire disminuye o se libera la presión residual. El CLQ tiene un diseño de perfil bajo, con una unidad de bloqueo compacta. Disponible en 8 tamaños de diámetro, desde 20 a 100mm, y es compatible con auto switch.
Cualidades
•Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
Dos tipos de montaje
El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido
La dirección de bloqueo es seleccionable
Desbloqueo manual sencillo
Dos tipos de montaje
El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido
La dirección de bloqueo es seleccionable
Desbloqueo manual sencillo
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,14 € Sin IVA
/ unidad
386,16 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días