Referencias
SMC:CD55B32-35-X1439
Rubix:799253705000
fabricante:00166047

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B32-35-X1439
Los cilindros C55 de doble efecto, accionados por aire, fueron diseñados para satisfacer una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con las normas ISO 21287 y 6431.
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y más rápido
Los Auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 de resistencia a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y más rápido
Los Auto switches pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Aplicaciones
Máquina de automatización
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 35 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,09 € Sin IVA
/ unidad
75,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días