CDQ2A50TF-40DCMZ

Cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

SMC:CDQ2A50TF-40DCMZ
Rubix:799079481000
fabricante:00789204
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro de aire smc cdq2a50tf-40dcmz
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CDQ2A50TF-40DCMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar los auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo

Cualidades

•Cilindro compacto de doble efecto y vástago simple
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Admite auto switch

Información técnica


Atributos
Tipocilindro de aire smc cdq2a50tf-40dcmz
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro40 mm
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialaleación de aluminio (tubo del cilindro: anodizado duro); aleación de aluminio (pistón/collarín); vástago del pistón de acero inoxidable; tuerca de extremo de vástago de acero al carbono
Diámetro de escariado50 mm
92,61 € Sin IVA
/ unidad
112,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días