ADN-S-16-25-A-P-A-F1A

Cilindro compacto

Ver información técnica
Referencias
Festo:ADN-S-16-25-A-P-A-F1A
Rubix:799257404000
fabricante:8142739
EAN:4052568570781
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : ADN-S-16-25-A-P-A-F1A


Los cilindros compactos ADN-S son extremadamente pequeños y ligeros y ofrecen un rendimiento excelente con pequeños movimientos debido a la carcasa compacta de una sola pieza

Cualidades

-Potente
-Conveniente
-Fiable
-No requiere ajustes
-Ahorra tiempo

Aplicaciones

Cargas pequeñas;Velocidades bajas;Capacidad de amortiguación pequeña

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,69 Sin IVA
/ unidad
63,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días