CDLQB20-40D-F

C(D)LQ, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple, Con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDLQB20-40D-F
Rubix:799251878000
fabricante:CDLQB20-40D-F
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDLQB20-40D-F


La serie de cilindros compactos CLQ, aunque equipada con función de bloqueo, está diseñada para minimizar la longitud total. Se ha logrado que la longitud total del modelo sea la misma que la del cilindro compacto CQ2. CLQ está disponible en 5 diámetros que van de 40 a 100mm y es compatible con auto switch.

Cualidades

Perfil bajo con unidad de bloqueo compacta
  • Dos tipos de montaje
  • El bloqueo es posible en cualquier posición a lo largo de todo el recorrido. La dirección de bloqueo es seleccionable
  • Desbloqueo manual fácil
  • Información técnica


    Atributos
    Tipocilindro compacto
    Diámetro de cilindro20 mm
    Carrera de cilindro40 mm
    Temperatura mín.-10 °C
    Temperatura máx.70 °C
    316,09 € Sin IVA
    / unidad
    382,47 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días