C55B20-100 00103585

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:C55B20-100
Rubix:752105826043
fabricante:C55B20-100
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : C55B20-100 00103585


Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.
•Cumple con la norma ISO 21287.
•Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.
•Amplio rango de recorrido desde 5 mm hasta 150 mm.
•La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.
•La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido.
•Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro.

Imán incorporado: Sin imán
Estilo de montaje: B (Estándar)
Diámetro: 20mm
Recorrido: 100
Rosca del extremo de vástago: Rosca hembra en el extremo de vástago
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable o conector preinstalado: 0.5m [O ninguno en caso de no haber interruptor]
Número: 2 pcs. [O ninguno en caso de no haber interruptor]
Opciones del extremo de vástago: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Alta resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
57,52 € Sin IVA
/ unidad
69,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días