AEVULQ-50-15-P-A

AEVU cilindro compacto

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-50-15-P-A
Rubix:798190873000
fabricante:157053
EAN:4052568122843
AEVULQ-50-15-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-50-15-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-50-15-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=15 mm, Diámetro del pistón=50 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadores flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto696 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro15 mm
288,35 € Sin IVA
/ unidad
348,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días