CDU16-25D

Cilindro de montaje libre CDU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDU16-25D
Rubix:751602792043
fabricante:CDU16-25D
EAN:3618035787567
brand logo

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDU16-25D


El cilindro de montaje libre de la serie CU ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros interiores de 6 mm a 32 mm con longitudes de carrera de hasta 50 mm. Entre las opciones se incluyen la capacidad de conmutación automática, opciones de montaje libre, ranuras de montaje empotradas para el interruptor, vástago no giratorio, doble vástago, simple y doble efecto y topes de goma de serie.
C(D)U, Cilindro de montaje universal, doble efecto

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)81x32x20 mm
Peso neto99 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro25 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
61,87 € Sin IVA
/ unidad
74,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días