CQ2B80TF-50DMZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B80TF-50DMZ
Rubix:799252940000
fabricante:00798190
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B80TF-50DMZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.

Cualidades

•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto2167 g
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro50 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
136,58 € Sin IVA
/ unidad
165,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días