Referencias
SMC:CQ2B63TF-40DZ-XB6
Rubix:798414232000
fabricante:CQ2B63TF-40DZ-XB6

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : CQ2B63TF-40DZ-XB6
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje de los auto switches han reemplazado a los rieles de montaje del CQ2s, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad del trabajo.
Cualidades
•Compacto, de doble efecto, doble vástago, gran diámetro
Compatible con auto switch
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 887 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
| Carrera de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,50 € Sin IVA
/ unidad
149,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días