Referencias
SMC:CD55B40-10-X1439
Rubix:799254745000
fabricante:00166055

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CD55B40-10-X1439
Los cilindros C55 de doble efecto, operados por aire, fueron diseñados para cubrir una amplia gama de aplicaciones en máquinas de automatización. La serie C55 logra un rendimiento de carga sobresaliente gracias a sus topes de goma únicos, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje estandarizadas cumplen con ISO 21287 y 6431.
Cualidades
•Cumple con la norma ISO 21287
La construcción es similar a la actual especificación CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
La construcción es similar a la actual especificación CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los auto switches se pueden montar en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Aplicaciones
Máquina de automatización
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,29 € Sin IVA
/ unidad
93,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días