Referencias
SMC:CDQ2WB125TF-20DCZ
Rubix:799252471000
fabricante:CDQ2WB125TF-20DCZ

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2WB125TF-20DCZ
El SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar interruptores automáticos en cualquiera de las 4 superficies, dependiendo de las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje del interruptor automático han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los interruptores automáticos y mejorando la facilidad y seguridad del trabajo.
Cualidades
•Double acting, single rod, compact cylinder
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Bore sizes *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5800 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 125 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,27 € Sin IVA
/ unidad
386,32 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días