Referencias
SMC:CDQ2B20-10SZ
Rubix:798871286000
fabricante:CDQ2B20-10SZ
EAN:3618035830171

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto; simple efecto - retorno por muelle |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : CDQ2B20-10SZ
SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.
C(D)Q2, Cilindro compacto, Efecto simple, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x46x36 mm |
|---|---|
| Peso neto | 123 g |
| Tipo | cilindro compacto; simple efecto - retorno por muelle |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,76 € Sin IVA
/ unidad
38,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días