ADVC-32-15-I-P-A

Cilindro de carrera corta ADVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:ADVC-32-15-I-P-A
Rubix:798069073000
fabricante:188206
EAN:4052568077914
ADVC-32-15-I-P-A Short stroke cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADVC-32-15-I-P-A


Cilindro de carrera corta ADVC-32-15-I-P-A Para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=15 mm, Diámetro del pistón=32 mm, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x45x45 mm
Peso neto206,3 g
Tipocilindro de carrera corta advc
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro15 mm
91,28 € Sin IVA
/ unidad
110,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días