Referencias
IMI Norgren:RM/192040/M/20
Rubix:798622520000


Resumen técnico
| Tipo | rm/192040/m/20 cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
Detalles de producto : RM/192040/M/20
Cilindro compacto
Cilindro compacto
Información técnica
Atributos
| Tipo | rm/192040/m/20 cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aluminio anodizado (cilindro perfilado); aluminio de fundición a presión (tapa final); acero inoxidable (varilla del pistón) |
| Diámetro de escariado | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,49 € Sin IVA
/ unidad
298,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días