AEVULQ-16-15-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-16-15-P-A
Rubix:798190849000
fabricante:157029
EAN:4052568122607
AEVULQ-16-15-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-16-15-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-16-15-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación por medio de vástago de pistón cuadrado. Stroke=15 mm, Piston diameter=16 mm, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Any, Mode of operation=(* de simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto112,5 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro15 mm
143,98 € Sin IVA
/ unidad
174,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días