CCI-SA-032-0010-003122411000020000000000 [R422001505]

Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI

Ver información técnica

Referencias

Aventics:R422001505
Rubix:799183296000
EAN:3666750018299
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm

Detalles de producto : CCI-SA-032-0010-003122411000020000000000 [R422001505]


Cilindro compacto ISO 21287, Serie CCI
Compact cylinder

Información técnica


Atributos
Tipocilindros compactos iso 21287 serie cci
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro10 mm
95,78 Sin IVA
/ unidad
115,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días