Referencias
SMC:CU6-15S
Rubix:799247948000
fabricante:00036444

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de montaje libre |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : CU6-15S
La serie CU de cilindros de montaje libre ahorra espacio y permite un montaje directo y preciso. Está disponible en diámetros de 6mm a 32mm con longitudes de carrera de hasta 50mm. Las opciones incluyen compatibilidad con auto-switch, opciones de montaje libre, ranuras empotradas para montaje de interruptores, vástago no giratorio, vástago doble, simple y doble efecto, y topes de goma estándar.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 61x22x13 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Tipo | cilindro de montaje libre |
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
| Carrera de cilindro | 15 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,68 € Sin IVA
/ unidad
41,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días