CQSB16-5DC 00095622

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQSB16-5DC
Rubix:752104739043
fabricante:CQSB16-5DC
EAN:3618035677035
brand logo

Resumen técnico

Tipocqs
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQSB16-5DC 00095622


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x29x26 mm
Peso neto44 g
Tipocqs
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
27,86 € Sin IVA
/ unidad
33,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días