CDQSB25-10DM 00125941

Cilindro compacto CQS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQSB25-10DM
Rubix:751619988043
fabricante:CDQSB25-10DM
EAN:3618035798211
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQSB25-10DM 00125941


El cilindro compacto CQS está disponible para aquellas aplicaciones con cilindros de pequeño diámetro en las que el ahorro de espacio es una preocupación. Aunque comparte muchas de las excelentes características de la serie CQ2, el CQS ofrece carreras largas estándar (hasta 300 mm) en cuatro tamaños de diámetro interior de 12 a 25 mm. Las versiones de carrera larga incorporan una banda de desgaste y un pistón más grueso para hacer frente a las mayores necesidades de cojinetes de las carreras más largas. Los estilos de cuerpo con y sin interruptor son los mismos, y los interruptores pueden montarse en tres (12-16 agujeros) y cuatro (20-25 agujeros) lados. Existe una versión de carga lateral aumentada (CQS*S) para aplicaciones más exigentes.
C(D)QS, Cilindro compacto, Doble efecto, Vástago simple

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x65x40 mm
Peso neto168 g
Tipocilindro compacto; doble efecto
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
44,79 € Sin IVA
/ unidad
54,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días