CD55B100-100

Cilindro compacto C(D)55 (ISO 21287)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B100-100
Rubix:798398679000
fabricante:CD55B100-100
EAN:3618035460958
SMC CYLINDER CD55B100-100

Resumen técnico

Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CD55B100-100


Los cilindros neumáticos de doble efecto C55 se diseñaron para satisfacer una amplia gama de aplicaciones de máquinas de automatización. La serie C55 consigue un rendimiento de carga excepcional gracias a sus exclusivos topes de goma, anillo de desgaste del pistón y casquillo del vástago. Las opciones de montaje normalizadas cumplen las normas ISO 21287 y 6431.
C(D)55, Cilindros Compactos Norma ISO (ISO 21287)

Información técnica


Atributos
Peso neto3726 g
Tipodoble efecto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro100 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
229,71 € Sin IVA
/ unidad
277,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días