MGGLB32TF-250

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGGLB32TF-250
Rubix:799248091000
fabricante:00568609
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGGLB32TF-250


La serie MGG de cilindros guiados es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detener, levantar y empujar. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Entre sus características se incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finita, topes y posibilidad de montaje de interruptores. Otras características incluyen: cojinetes tipo corredera o casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y alta capacidad de carga.

Cualidades

•Cojinete de casquillo de bolas
Alta precisión antirrotación
Larga vida útil
Amortiguador y tornillo de ajuste son estándar
Carrera larga disponible

Información técnica


Atributos
Tipocilindro guiado
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro250 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
843,51 € Sin IVA
/ unidad
1020,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días