AEVULQ-40-10-P-A

Cilindro compacto AEVU

Ver información técnica

Referencias

Festo:AEVULQ-40-10-P-A
Rubix:798190868000
fabricante:157048
EAN:4052568122799
AEVULQ-40-10-P-A Compact cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AEVULQ-40-10-P-A


Cilindro compacto AEVULQ-40-10-P-A para detección por proximidad. Asegurado contra rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=10 mm, Diámetro del pistón=40 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Peso neto525 g
Tipocilindro compacto aevu
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro10 mm
242,83 € Sin IVA
/ unidad
293,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días