Referencias
Festo:AEVULQ-16-25-A-P-A
Rubix:798190851000
fabricante:157077
EAN:4052568123031

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto aevu |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Detalles de producto : AEVULQ-16-25-A-P-A
Cilindro compacto AEVULQ-16-25-A-P-A para detección de proximidad. Asegurado contra la rotación mediante vástago de pistón cuadrado. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 153 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto aevu |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,69 € Sin IVA
/ unidad
177,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días